同軸ケーブルストリッパー

同軸ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。

用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416467371660-06SB
5,050
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする