曜日別特売

シートカバー用クリッププライヤー

シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。
フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。
閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。
プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。
複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。
長い寿命と安定性に優れます。
材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416470269192-180
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする