曜日別特売

エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付

エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付 - 谷沢製作所

新型内装「エアライト」+遮熱の最強コンビ。
ヘルメット内の通気性が向上し、直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇を抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。

用途飛来落下物用、墜落時保護用寸法(mm)283×220×152質量(g)450機能ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔あり名入れ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41647166遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/ブルー)遮熱ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
9,350
取扱い終了
返品不可
名入れ可
代替品有
41647157遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー)遮熱ホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PCワンタッチ53~62アメリカン
7,500
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41647166遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/ブルー)112875201610JZVV5SPW6遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA) 谷沢製作所 11287520エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA)谷沢製作所1個
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1が参考にしています
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする