トグルダウンクランプ211-L

トグルダウンクランプ211-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652258211-1-LR1:0.75、R2:0.5S1:1、S2:0.68M50.843.570×1250.16
3,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652267211-2-LR1:1.2、R2:0.7S1:1.4、S2:0.93M6150.594×1410.24
3,820
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652276211-3-LR1:2、R2:1.4S1:2.5、S2:1.56M81.2563.5107×1870.41
4,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652285211-4-LR1:3、R2:2S1:3.3、S2:2.2M101.587152×2400.89
6,950
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652294211-5-LR1:4.5、R2:2.5S1:5、S2:3M121.75100195×2631.51
9,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする