トグルダウンクランプ212

トグルダウンクランプ212 - ナベヤ
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652303212-0R1:0.55、R2:0.35S1:0.7、S2:0.46M40.73156×96.50.09
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652319212-1R1:0.75、R2:0.5S1:1、S2:0.68M50.843.570×1370.16
3,070
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652328212-2R1:1.2、R2:0.7S1:1.4、S2:0.93M6150.594×1540.24
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652337212-3R1:2、R2:1.4S1:2.5、S2:1.56M81.2563.5107×2020.41
3,650
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652346212-4R1:3、R2:2S1:3.3、S2:2.2M101.587152×2620.89
6,150
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652355212-5R1:4.5、R2:2.5S1:5、S2:3M121.75100195×2861.51
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする