ナベヤ
トグルダウンクランプ212-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652364
212-1-L
R1:0.75、R2:0.5
S1:1、S2:0.68
M5
0.8
43.5
70×137
0.16
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652373
212-2-L
R1:1.2、R2:0.7
S1:1.4、S2:0.93
M6
1
50.5
94×154
0.24
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652389
212-3-L
R1:2、R2:1.4
S1:2.5、S2:1.56
M8
1.25
63.5
107×202
0.41
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652398
212-4-L
R1:3、R2:2
S1:3.3、S2:2.2
M10
1.5
87
152×262
0.89
¥
6,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652407
212-5-L
R1:4.5、R2:2.5
S1:5、S2:3
M12
1.75
100
195×286
1.51
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください