ナベヤ
トグルダウンクランプ111
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652513
111-0
SM490
31
0.05
0.7
M4
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652529
111-1
SM490
43.5
0.13
0.8
M5
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652538
111-2
SM490
50.5
0.23
1
M6
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652547
111-3
SM490
63.5
0.34
1.25
M8
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652556
111-4
SM490
87
0.81
1.5
M10
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652565
111-5
SM490
100
1.52
1.75
M12
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652574
S111-1
SUS304
43.5
0.13
0.8
M5
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652583
S111-2
SUS304
50.5
0.23
1
M6
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652599
S111-3
SUS304
63.5
0.34
1.25
M8
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652608
S111-4
SUS304
87
0.81
1.5
M10
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください