ナベヤ
トグルダウンクランプ111-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652617
111-1-L
SM490
亜鉛メッキ
Q1:0.85、Q2:0.65
R1:1、R2:0.8
M5
0.8
43.5
148×40
0.13
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652626
111-2-L
SM490
亜鉛メッキ
Q1:1、Q2:0.75
R1:1.2、R2:1
M6
1
50.5
184×51
0.23
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652635
111-3-L
SM490
亜鉛メッキ
Q1:2.3、Q2:1.25
R1:2.5、R2:1.35
M8
1.25
63.5
215×61
0.34
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652644
111-4-L
SM490
亜鉛メッキ
Q1:3.5、Q2:1.8
R1:3.65、R2:2
M10
1.5
87
296×82
0.81
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652653
111-5-L
SM490
亜鉛メッキ
Q1:4.5、Q2:2
R1:5、R2:2.13
M12
1.75
100
345×104
1.52
¥
9,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652669
S111-4-L
SUS304
-
Q1:3.5、Q2:1.8
R1:3.65、R2:2
M10
1.5
87
296×82
0.81
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください