トグルダウンクランプ251

トグルダウンクランプ251 - ナベヤ
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652678251-2O1:0.47、O2:0.38P1:0.7、P2:0.56M50.84062×380.07
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652687251-3O1:1.4、O2:1.03P1:1.63、P2:1.2M81.2557100×630.27
3,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652696251-4O1:2、O2:1.37P1:3.37、P2:2.45M101.579143×930.71
8,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする