曜日別特売

トグルダウンクランプ112

トグルダウンクランプ112 - ナベヤ
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652739112-0Q1:0.45、Q2:0.3R1:0.52、R2:0.35M40.73182.5×320.05
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652748112-1Q1:0.85、Q2:0.65R1:1、R2:0.8M50.843.5148×500.13
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652757112-2Q1:1、Q2:0.75R1:1.2、R2:1M6150.5184×640.23
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652766112-3Q1:2.3、Q2:1.25R1:2.5、R2:1.35M81.2563.5215×760.34
3,220
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652775112-4Q1:3.5、Q2:1.8R1:3.65、R2:2M101.587296×1020.81
5,950
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652784112-5Q1:4.5、Q2:2R1:5、R2:2.13M121.75100345×1241.52
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする