ナベヤ
トグルダウンクランプ252
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652845
252-2
O1:0.47、O2:0.38
P1:0.7、P2:0.56
M5
0.8
40
62×38
0.07
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652854
252-3
O1:1.4、O2:1.03
P1:1.63、P2:1.2
M8
1.25
57
100×63
0.27
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652863
252-4
O1:2、O2:1.37
P1:3.37、P2:2.45
M10
1.5
79
143×93
0.71
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください