曜日別特売

トグルダウンクランプ113-L

トグルダウンクランプ113-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652958113-1-LQ1:0.85、Q2:0.65R1:1、R2:0.8M50.843.5148×730.16
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652967113-2-LQ1:1、Q2:0.75R1:1.2、R2:1M6150.5184×900.27
3,440
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652976113-3-LQ1:2.3、Q2:1.25R1:2.5、R2:1.35M81.2563.5215×1070.42
4,390
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652985113-4-LQ1:3.5、Q2:1.8R1:3.65、R2:2M101.587296×1350.94
7,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652994113-5-LQ1:4.5、Q2:2R1:5、R2:2.13M121.75100345×1771.84
10,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする