ナベヤ
クランピングボルト916
付属品
ラバーキャップ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ボルト径
選択してください
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
材質
SM490
SUS304
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボルト径
適合機種
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41653344
916-0
M4×0.7
111-0・112-0・211-0・212-0
SM490
10
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653353
916-1
M5×0.8
111-1・112-1・113-1・211-1・212-1・213-1・251-2・252-2
SM490
20
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653369
916-2
M6×1
111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-2
SM490
20
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653378
916-3
M8×1.25
111-3・112-3・113-3・211-3・212-3・213-3・251-3・252-3
SM490
50
¥
1,040
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653387
916-4
M10×1.5
111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4・251-4・252-4
SM490
100
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653396
916-5
M12×1.75
111-5・112-5・113-5・133-5・211-5・212-5・213-5
SM490
150
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653405
S916-1
M5×0.8
S111-1・S211-1・S251-2
SUS304
20
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653414
S916-2
M6×1
S111-2・S211-2
SUS304
20
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653423
S916-3
M8×1.25
S111-3・S211-3・S251-3
SUS304
50
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653439
S916-4
M10×1.5
S111-4・S211-4・S251-4
SUS304
100
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください