ダブルクランピングスクリュー931

ダブルクランピングスクリュー931 - ナベヤ

トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。

材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41653448931-1111-1・112-1・113-1・211-1・212-1・213-1・251-2・252-20.08M5×0.8
2,080
1,998
2,198(税込)
92日以内出荷
返品不可
41653457931-2111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-20.11M6×1.0
2,430
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653466931-3111-3・112-3・113-3・211-3・212-3・213-3・251-3・252-30.21M8×1.25
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653475931-4111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4・251-4・252-40.48M10×1.5
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41653484931-5111-5・112-5・113-5・133-5・211-5・212-5・213-50.75M12×1.75
3,930
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする