ナベヤ
トグルサイドクランプ513
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654263
513-1
SM490
43.5
0.09
0.8
M5
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654279
513-2
SM490
50.5
0.19
1
M6
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654288
513-3
SM490
63.5
0.36
1.25
M8
¥
4,740
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654297
513-5
SM490
87
0.66
1.5
M10
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654306
513-6
SM490
87
0.78
1.5
M10
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654315
S513-1
SUS304
43.5
0.09
0.8
M5
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654324
S513-2
SUS304
50.5
0.19
1
M6
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654333
S513-3
SUS304
63.5
0.36
1.25
M8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください