ナベヤ
トグルサイドクランプ521
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654349
521-3-12
2.5
2.96
M8
1.25
63.5
154×88
0.39
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654358
521-3-14
2.5
3.2
M8
1.25
63.5
154×88
0.41
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654367
521-4-16
4.5
6.65
M10
1.5
87
186×107
0.81
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654376
521-4-18
4.5
7.2
M10
1.5
87
186×107
0.83
¥
9,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654385
521-5
7.5
15
M12
1.75
100
234×125
1.43
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください