ナベヤ
トグルサイドクランプ511
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654394
511-0
SM490
31
0.09
0.7
M4
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654403
511-1
SM490
43.5
0.13
0.8
M5
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654419
511-2
SM490
50.5
0.27
1
M6
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654428
511-3
SM490
63.5
0.49
1.25
M8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654437
511-5
SM490
87
0.96
1.5
M10
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654446
511-6
SM490
87
1.07
1.5
M10
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654455
S511-1
SUS304
43.5
0.13
0.8
M5
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654464
S511-2
SUS304
50.5
0.27
1
M6
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654473
S511-3
SUS304
63.5
0.49
1.25
M8
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください