トグルフッククランプ411

トグルフッククランプ411 - ナベヤ
付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41654753411-2SM4900.211.81.5215×38
3,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654769411-3SM4900.332.52270×42
4,390
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654778411-4SM4900.8643.5360×61
6,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654787S411-2SUS3040.211.81.5215×38
10,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654796S411-3SUS3040.332.52270×42
11,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654805S411-4SUS3040.8643.5360×61
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする