ナベヤ
トグルフッククランプ412
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654936
412-2
0.21
1.8
1.5
215×52
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654945
412-3
0.33
2.5
2
270×57
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654954
412-4
0.86
4
3.5
360×88
¥
6,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください