曜日別特売

フックキャッチ962

フックキャッチ962 - ナベヤ

トグルフッククランプ412の受け側です。

材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41654963962-2412-250
1,040
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654979962-3412-350
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654988962-4412-4200
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする