ナベヤ
トグルフッククランプS311
付属品
フックキャッチ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655033
S311-1
0.14
1.5
1
1659×55
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655049
S311-2
0.18
2
1.5
170×58
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655058
S311-3
0.34
3.2
2.2
210×67
¥
9,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655067
S311-4
0.82
8
7
280×91
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください