ナベヤ
トグルフッククランプS311-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655076
311-1-L
SM490
0.14
1.5
1
165×55
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655085
311-2-L
SM490
0.18
2
1.5
170×58
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655094
311-3-L
SM490
0.34
3.2
2.2
210×67
¥
3,990
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655103
311-4-L
SM490
0.82
8
7
280×91
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655119
311-5-L
SM490
1.19
11
10
311.5×93.5
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655128
S311-1-L
SUS304
0.14
1.5
1
165×55
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655137
S311-2-L
SUS304
0.18
2
1.5
170×58
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655146
S311-3-L
SUS304
0.34
3.2
2.2
210×67
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655155
S311-4-L
SUS304
0.82
8
7
280×91
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください