曜日別特売

トグルフッククランプS312-L

トグルフッククランプS312-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41655164312-1-L0.141.51165×67
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655173312-2-L0.1821.5170×72
3,650
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655189312-3-L0.343.22.2210×85
3,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655198312-4-L0.8287280×116
7,750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655207312-5-L1.191110311.5×116
9,150
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする