ナベヤ
強力トグルフッククランプ341
付属品
フックキャッチ
材質
本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490
表面処理
本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655234
341-4
1.9
17
15
365×69
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655243
341-5
1.97
25
20
295×89
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください