曜日別特売

強力トグルフッククランプ341-L

強力トグルフッククランプ341-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41655277341-4-L1.91715365×69
14,900
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655286341-5-L1.972520295×89
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする