ナベヤ
トグルフッククランプS351
材質
SUS304
付属品
フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655295
S351-1
1
1.5
104×55
0.14
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655304
S351-2
1.5
2
112.5×58
0.18
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655313
S351-3
2.2
3.2
131×67
0.34
¥
9,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655329
S351-4
7
8
195.5×91
0.82
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください