ナベヤ
トグルフッククランプ351-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655338
351-1-L
1
1.5
104×55
0.14
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655347
351-2-L
1.5
2
112.5×58
0.18
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655356
351-3-L
2.2
3.2
131×67
0.34
¥
3,930
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655365
351-4-L
7
8
195.5×91
0.82
¥
7,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655374
351-5-L
10
11
195×93.5
1.19
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください