ナベヤ
トグルフッククランプ361
付属品
フックキャッチ
締付力(kN)
1.5
保持力(kN)
1.73
全長×全高(mm)
145×19.5
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655654
361-2
SM490
亜鉛メッキ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655663
S361-2
SUS304
-
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください