ナベヤ
トグルフッククランプ362
付属品
フックキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長×全高(mm)
101×30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
保持力(kN)
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655688
362-1
SM490
0.14
1.65
1.4
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655697
362-2
SM490
0.16
1.8
1.6
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655706
S362-1
SUS304
0.14
1.65
1.4
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655715
S362-2
SUS304
0.16
1.8
1.6
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください