曜日別特売

トグルフッククランプ363

トグルフッククランプ363 - ナベヤ

フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。

付属品フックキャッチ質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41655724363-2SM490
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655733S363-2SUS304
2,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする