ナベヤ
トグルダウンクランプ133
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
91
質量(kg)
1.2
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
P1:5、P2:3.5
締付力(kN)
Q1:4.5、Q2:3.25
全長×全高(mm)
233×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41653003
133-5
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください