ナベヤ
トグルフッククランプ413
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
質量(kg)
0.29
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
2.5
締付力(kN)
2
全長×全高(mm)
270×42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654997
413-3
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください