ナベヤ ナベヤの 機構部品 ナベヤの 金型用部品、位置決め部品 ナベヤの クランピング冶具 ラウンド型フック150 ラウンド型フック150 注文コード トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。 適合機種40 材質SM490 質量(g)70 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 150-139 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41655024 150-139 ¥1,390 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション 税込¥6,158~ ¥5,598~ スタットボルト ネジ M24 TRUSCO 税込¥912~ ¥829~ ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランプユニットフッククランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります カムクランプ スイングクランプ サイドクランプ ユニクランプ エアクランプ プレーンクランプ トーククランプ フッククランプ ダブルエッジクランプ スナップクランプ 引込みクランプ Uクランプ ステップクランプ シェアする マイページ 最近見た商品