不二貿易
カラーボックス 3段 HP943
こんなお得な商品も!
収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥
2,398
税込
¥
2,638
(26)
(1件のレビュー)
段数
3段
質量(kg)
9
板厚(mm)
12
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×278×278
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649835
93500
ビーチ
¥
3,175
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41649844
96775
ブラック
¥
3,175
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月28日
41649853
45090
ホワイト
¥
3,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。