曜日別特売

キッチンワゴン バスケット3段

キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易キッチンワゴン バスケット3段 - 不二貿易
(1件のレビュー)
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)5段数3段耐荷重(kg)カゴ1段:15、全体:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×785内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4165013314267ブラック
9,375
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165018514268ターコイズブルー
9,375
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165012414266ホワイト
9,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165019414285アイボリー
9,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650133
2022-03-30
用途: 商品の展示用
株式会社 日向農園卸売・小売業

大きさがちょうど良く手頃な値段だったので満足しています。また必要になるので再度購入も考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする