不二貿易
フォールディングワークデスク DBR/BK
高さ(mm)
875
幅(mm)
880
奥行(mm)
640
材質
天板/合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード、脚部/スチール、塗装:エポキシ樹脂塗装(脚部)
質量(kg)
10
色
ダークブラウン×ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×40×107
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×640×875
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×640×875
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650483
70389
¥15,375
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません