曜日別特売

27型ワイド液晶ディスプレイ KA270HAbmidx (非光沢/1920x1080/ブラック/ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI/スピーカー/ヘッドホン端子/フリッカーフリー/BLフィルター)

27型ワイド液晶ディスプレイ KA270HAbmidx (非光沢/1920x1080/ブラック/ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI/スピーカー/ヘッドホン端子/フリッカーフリー/BLフィルター) - Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。スイベル/高さ/ピポッド:機能なし。【梱包重量:6.93Kg、梱包サイズ:14.1(縦)×70.6(横)×48(高さ)cm】

仕様ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載表面処理非光沢接続方式ミニD-Sub15ピン・DVI-D24ピン・HDMI解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年間、パネル、バックライトは1年間走査周波数(水平)30~80kHz走査周波数(垂直)55~75HzVESAマウント(mm)(壁掛け):100×100対応色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドVESA対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41651296KA270HAbmidx
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする