Acer(エイサー)
35型ワイド液晶ディスプレイ Z35bmiphz (VA/非光沢/2560x1080/21:9/300cd/4ms/HDMI・DisplayPort/デジタル)
センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、ケーブル類のオプション販売はございません。
規格
UWFHD
表面処理
非光沢
接続方式
DisplayPort・HDMI
解像度
2560×1080
保証期間
3年間、パネル、バックライトは1年間
走査周波数(水平)
HDMI:30~140kHz、DisplayPort:66~166kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:24~60Hz、DIsplayPort:30~144Hz
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
35型ワイド
パネル駆動方式
VA
VESA対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651515
Z35bmiphz
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください