窓用換気扇 排気形

窓用換気扇 排気形 - 三菱電機窓用換気扇 排気形 - 三菱電機窓用換気扇 排気形 - 三菱電機
(2件のレビュー)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)

電源電圧(V)100内容量1台
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41737073E-20WH23.5【排】18/22.5【排】42/44【排】475/525
26,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41737098E-25WH23.9【排】28/33【排】44.5/45.5【排】795/815
31,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41737089E-20WRH23.6【排】18.5/21、【給】10.5/12【排】38.5/41、【給】40.5/43.5【排】405/460、【給】295/315
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41737089E-20WRH241737073E-20WH2E-20WRH2 窓用換気扇 排気形 三菱電機 41737073窓用換気扇 排気形三菱電機1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 倉庫の窓に取付け
和蔵酒造株式会社製造業

直感的に組み立てられサッシへの取り付けもスムーズで良かったです。

対象商品 : 41737073
2022-02-09
用途: 居間の喚起
農・林・水産業

取り付けが簡単。思ったよりモーター音が静かである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする