曜日別特売

浴室用換気扇 風圧式

浴室用換気扇 風圧式 - 三菱電機
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41737116V-10B61.47.2/9.531/3280/82
22,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737125V-13B70.893.5/4.128/29.5125/130
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737134V-13BD70.853.5/4.128/29.5125/130
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737143V-13BS70.93.5/4.128/29.5125/130
22,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737159V-13BSD70.863.5/4.128/29.5125/130
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする