三菱電機
標準換気扇 居間・座敷用 風圧式
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様
パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
1.4
タイプ
強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
10/11.8
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/36
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
77/80
内容量
1台
注意
※吹雪や台風などのような雪や風、雨の強いときには、給気ダンパーを閉じてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737168
V-10X6
¥
20,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください