三菱電機
浴室用換気扇 連動式
仕様
引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き
タイプ
強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737195
V-15BL4
2.1
10.5/11
34/37
156/186
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737204
V-20BL4
3.2
12/14
38/39
312/324
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください