中間取付形ダクトファン 定風量タイプ

中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定)
速結端子接続
据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)

消費電力(W)
【強】400:25、450:36、500:47
【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)
〈吸込〉
【強】400:41.5、450:45、500:48
【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35
〈側面〉
【強】400:36、450:40、500:42
【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
最大静圧(Pa)
【強】400:150、450:120、500:90
【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)
〈パイプ長さ20m時〉
【強】400:400、450:450、500:475
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
〈パイプ長さ30m時〉
【強】400:400、450:435、500:435
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)
【強】400:400、450:450、500:500
【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
用途事務所・施設・店舗 接続パイプ(Φmm)150 付属品天吊金具 材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン) 質量(kg)8.8 電源電圧(V)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41737213 V-20ZMVR3
103,000
51,980
57,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする