三菱電機
トイレ用換気扇 家庭用上部取付
仕様
低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)
1.2
消費電力(W)(50/60Hz)
3.5/4.7
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
64/76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737238
VX-12A8
¥
18,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください