曜日別特売

トイレ用換気扇 家庭用中間取付

トイレ用換気扇 家庭用中間取付 - 三菱電機
仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41737247VX-12M7
18,600
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする