三菱電機
トイレ用換気扇 業務用中間取付
仕様
据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
25/30.5
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
49/49.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
246/252
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737256
VX-15M4
¥
25,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください