三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
質量(kg)
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737484
VL-12EK3
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
【強】39/39、【弱】29/28.5
4.5
壁スイッチタイプ・格子タイプ
-
¥
61,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737493
VL-12EKX3
〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】68/77、【弱】44/41
【強】38/38、【弱】28.5/28
5
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
-
¥
69,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41737509
VL-12K3
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
【強】39/39、【弱】29/28.5
4.5
引きひもタイプ・格子タイプ
ホワイト
¥
61,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41737518
VL-12K3-BE
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
【強】39/39、【弱】29/28.5
4.5
引きひもタイプ・格子タイプ
ベージュ
¥
44,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください