三菱電機
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)
100
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737527
VL-12EK3-D
4.5
壁スイッチタイプ・格子タイプ
【強】39/39、【弱】29/28.5
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
¥
63,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737536
VL-12EKX3-D
5
壁スイッチタイプ・インテリアタイプ
【強】38/38、【弱】28.5/28
〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】68/77、【弱】44/41
¥
77,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737554
VL-12K3-D
4.5
引きひもタイプ・格子タイプ
【強】39/39、【弱】29/28.5
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
¥
63,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41737563
VL-12RKX3-D
5
ワイヤレスリモコンタイプ・インテリアタイプ
【強】38/38、【弱】28.5/28
〈排気〉【強】105/105、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】68/77、【弱】44/41
¥
87,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737545
VL-12K3-BE-D
4.5
引きひもタイプ・格子タイプ
【強】39/39、【弱】29/28.5
〈排気〉【強】100/100、【弱】65/60
〈給気〉【強】100/100、【弱】65/60
【強】65/75、【弱】50/48
¥
45,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください