三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60
〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
質量(kg)
4.5
電源電圧(V)
100
内容量
1台
注意
※寒冷地では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737579
VL-12EKH3
壁スイッチタイプ
-
¥
64,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41737588
VL-12RKH3
ワイヤレスリモコンタイプ
ワイヤレスリモコン
¥
72,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください