三菱電機
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60
〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
質量(kg)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737606
VL-12EKH3-D
ホワイト
壁スイッチタイプ・格子タイプ
¥
68,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737624
VL-12RKH3-D
ホワイト
ワイヤレスリモコンタイプ・格子タイプ
¥
76,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737597
VL-12EKH3-BE-D
ベージュ
壁スイッチタイプ・格子タイプ
¥
49,100
取扱い終了
返品不可
41737615
VL-12RKH3-BE-D
ベージュ
ワイヤレスリモコンタイプ・格子タイプ
¥
55,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください